フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.1tX500wX10M

商品レビューを投稿する
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード26344406 品番MSF100-0.1X500
参考基準価格(税別)¥11,620 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。
耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。
ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。
電線等の電気絶縁に。
各種設備の滑り用ライニング材に。
OA機器の摺動用。

材質フッ素樹脂(PTFE) 幅(mm)500 厚さ(mm)0.1 ホワイト 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-100〜260 商品番号105-7510 アズワン品番64-7269-28 特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする