入線機能付防水コンセント

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26344484 品番 WK41049A
参考基準価格(税別)¥2,620 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

接地極付コンセント部と入線カバー部が一体となっており、給湯器用の電源取り出し、制御線の通線に最適です。
給湯器用制御線(CVV)1.25mm2 (6心)が2本まで入線可能です。

種類防水コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 仕様フル接地防水コンセント、入線機能付、抜け止め式・アースターミナル付、露出・埋込両用、JIS防雨形対応 ブラウン コンセント個数1個口 保護等級IPX3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08742492
2024-01-25
用途:
新規屋外コンセントの増設

思っていた通りの品物で、大変満足しています。
又、設置する機会があれば、使用したいと考えています。

対象商品:
08742492
2017-06-24
用途:
外回りの配線
製造業

入線があるのは非常に良い。尚、コンセント部は2ヵ所あればいいと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
08742492
2020-08-26
用途:
薬液加熱装置の入線と出力コンセントを兼ねた物理ポートとして
株式会社オーレックス 様

アースターミナル付き2P+接地極コンセント+入線機能…の仕様は、選択肢が限られる。
内部側のアース配線は、少々奥まった場所なので、固定してからの作業はやりにくい。

固定ベース取付後の本体固定前に配線したほうが良い。

改善点ではないが、こうした壁付け防水コンセントなどの施工用に「小容量の変性シリコーン・コーキング」が無いものか?
通常サイズでは使いきれず、小容量のチューブ入りは材質のバリエーションが乏しい。

対象商品:
08742492
2014-08-17
用途:
修理

古くなり、破損したものと交換。コンセントもアース付のため、使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする