三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
40形埋込形100幅
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全105種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
26344536
品番
MY-B430330/N ACTZ
参考基準価格(税別)
¥38,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
天井面をスッキリ見せる埋込幅100mmの器具。
定格
段調光機能付5〜100%連続調光形
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
141.4
明るさ
FHF32形×1灯器具 高出力相当
消費電力(W)
21
定格電圧(V)
AC100〜242
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
2970
演色指数(Ra)
85