画像準備中

40形埋込形100幅

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 26344597 品番 MY-B450330/N ACTZ
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

天井面をスッキリ見せる埋込幅100mmの器具。

定格段調光機能付5〜100%連続調光形 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)148.6 明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当 消費電力(W)32.5 定格電圧(V)AC100〜242 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)4830 演色指数(Ra)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする