三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
40形埋込形100幅
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
消費電力(W)
36.7
注文コード
26344624
品番
MY-B470300/N AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥47,600
この商品は
消費電力
など
105
種類から選べます
他の種類を見る
天井面をスッキリ見せる埋込幅100mmの器具。
定格
固定出力・段調光機能付
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
174.3
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当
消費電力(W)
36.7
定格電圧(V)
AC100〜242
ビーム角(度)
A:110°、B:109°
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
6400
演色指数(Ra)
85
埋込穴幅(mm)
100
埋込穴長(mm)
1235
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26344624
MY-B470300/N AHTN
18822478
MY-B470400/NAHTN
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ
三菱電機
1セット
¥
18,980
税込
¥
20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)