三菱電機
40形埋込形150幅
商品レビューを投稿する
取扱い終了
消費電力(W)
26.5
21
32.5
43
光束(Lm)
4940
3100
5030
6680
全104種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
26344703
品番
MY-B450301/N AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥38,600
天井面をすっきり見せる埋込幅150mmの器具。ライトユニットはハイブリッドナノコーティング採用。
定格
固定出力・段調光機能付
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
186.4
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
消費電力(W)
26.5
定格電圧(V)
AC100~242
ビーム角(度)
A:115°、B:111°
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
4940
演色指数(Ra)
85
埋込穴幅(mm)
150
埋込穴長(mm)
1235
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26344703
MY-B450301/N AHTN
18827089
MY-B450401/NAHTN
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ
三菱電機
1セット
¥
14,980
税込
¥
16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)