40形埋込形150幅

商品レビューを投稿する
取扱い終了
消費電力(W)32.5
光束(Lm)5030
内容量1セット注文コード26344737品番MY-B450331/N AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥34,600

天井面をすっきり見せる埋込幅150mmの器具。ライトユニットはハイブリッドナノコーティング採用。

定格固定出力・段調光機能付色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)154.7明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当消費電力(W)32.5定格電圧(V)AC100~242ビーム角(度)A:115°、B:111°光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)5030演色指数(Ra)85埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26344737MY-B450331/N AHTN18827229MY-B450431/NAHTNMY-B450331/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18827229LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする