画像準備中

40形埋込形300幅プルスイッチ付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 26345717 品番 MY-B430335S/N ACTZ
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

2灯用・3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。

定格段調光機能付5〜100%連続調光形 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)149 明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当 消費電力(W)21 定格電圧(V)AC100〜242 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)3130 演色指数(Ra)85
注意
※断熱施工では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする