0125B210 フレアーフォネット ライト No.125Ⅱシリーズ ケンツメディコ 26345849

0125B210 フレアーフォネット ライト No.125Ⅱシリーズ ケンツメディコ 26345849
0125B210 フレアーフォネット ライト No.125Ⅱシリーズ ケンツメディコ 26345849
0125B210 フレアーフォネット ライト No.125Ⅱシリーズ ケンツメディコ 26345849
0125B210 フレアーフォネット ライト No.125Ⅱシリーズ ケンツメディコ 26345849
0125B210 フレアーフォネット ライト No.125Ⅱシリーズ ケンツメディコ 26345849
0125B210 フレアーフォネット ライト No.125Ⅱシリーズ ケンツメディコ 26345849

フレアーフォネット ライト No.125Ⅱシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
No.125Ⅱ ダークネイビー
内容量1本注文コード26345849品番0125B210
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

持ち運びに便利な軽量アルミ製聴診器。
成人用・小児用のサスペンデッド型の膜面を備えるため、成人も小児もこれ一本で聴診可能。
成人用面は、2WAY仕様になっており、サスペンデッド型ダイアフラムとスタンダード型ダイアフラムが交換可能。
小児用面は、ベル面に変換可能。
回転式の耳管で各自の角度にぴったりフィット。

付属品ダイアフラム1枚・リング1個・ソフトイヤピース(大)1セット・シーリングチップ(大)1セット・シーリングチップ(小)1セット・カバーリング1個材質チェストピース・耳管/アルミニウム、ダイアフラム・リング/樹脂、チューブ/ポリ塩化ビニール、ソフトイヤピース/シリコンNo.125Ⅱ ダークネイビー本体質量(g)約100全長(cm)約72アズワン品番64-7664-57医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021125201医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする