曜日別特売
PSS-410153-13 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410153-00(H=1.5) 廣杉計器 26346285

PSS-410153-13 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410153-00(H=1.5) 廣杉計器 26346285
PSS-410153-13 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410153-00(H=1.5) 廣杉計器 26346285

ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410153-00(H=1.5)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(50個)
ピン数(ピン)13
13
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
内容量1袋(50個)注文コード26346285品番PSS-410153-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
ピン数(ピン)13寸法H(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26346276
2020-01-19
用途: Pro Microの設置
医療・福祉・介護関連業

プラ部分の厚みが、通常のものよりも薄いため、全体の実装高さを低く抑えることができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする