三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形ベースライト 直付形 笠付タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26346338
品番
MY-H440330/N AHZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥29,100
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100〜242
消費電力(W)
24.9
定格
初期照度補正付連続調光5〜100%
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
157
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
平均消費電力(W)
22.4
光束(Lm)
3910
明るさ
FLR40形×2灯器具 節電タイプ
ビーム角度(°)
A:115/B:110
演色指数(Ra)
85
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26346338
MY-H440330/N AHZ
18817106
MY-H440430/NAHZ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ
三菱電機
1セット
¥
11,980
税込
¥
13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)