三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
40形直付形トラフタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
消費電力(W)
24.9
注文コード
26346523
品番
MY-L440330/N AHZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥28,500
この商品は
消費電力
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
小規模から大規模空間までさまざまな用途に対応可能なトラフ器具。ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。
定格電圧(V)
AC100〜242
消費電力(W)
24.9
定格
初期照度補正付連続調光5〜100%
色温度(K)
5000
ビーム角(度)
A:117°、B:109°
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
160.6
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
平均消費電力(W)
22.4
光束(Lm)
4000
明るさ
FLR40形×2灯器具 節電タイプ
演色指数(Ra)
85
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26346523
MY-L440330/N AHZ
18813421
MY-L440430/NAHZ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ
三菱電機
1セット
¥
11,980
税込
¥
13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)