三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
40形直付形トラフタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全101種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
26346557
品番
MY-L450330/N ACTZ
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
小規模から大規模空間までさまざまな用途に対応可能なトラフ器具。ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。
定格電圧(V)
AC100〜242
消費電力(W)
32.5
定格
段調光機能付5〜100%連続調光形
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
160
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
5200
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
演色指数(Ra)
85