画像準備中

40形直付形トラフタイププルスイッチ付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 26346654 品番 MY-L450330S/N ACTZ
参考基準価格(税別)¥35,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

小規模から大規模空間までさまざまな用途に対応可能なトラフ器具。手元でON/OFF可能なプルスイッチ付タイプ。

定格電圧(V)AC100〜242 消費電力(W)32.5 定格段調光機能付5〜100%連続調光形 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)160 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)5200 明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当 演色指数(Ra)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする