三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
40形用途別照明コーナー灯
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全104種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
26346767
品番
MY-N450332/N ACTZ
参考基準価格(税別)
¥439,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
天井面・壁面どちらにも取り付け可能なコーナー灯です。設置面に制約がある場所にも柔軟に対応します。
定格電圧(V)
AC100〜242
消費電力(W)
32.5
定格
段調光機能付5〜100%連続調光形
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
148.9
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
4840
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
演色指数(Ra)
85