三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
40形直付形150幅逆富士タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全94種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
26346916
品番
MY-V470330/N ACTZ
参考基準価格(税別)
¥39,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC100〜242
消費電力(W)
43
定格
段調光機能付5〜100%連続調光形
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
160.4
光束(Lm)
6900
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当
演色指数(Ra)
85