ビルケンシュトックジャパン
ビルケンシュトックジャパンの JIS規格安全靴
ビルケンシュトックジャパンの ローカット安全靴
ビルケンシュトック QS 400 NL Black 44 28.5cm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
26347014
品番
1011226-44
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
タフな環境下での長時間の労働や立ち仕事でも疲れにくいビルケンシュトックのコルクフットベッドを搭載した高品質で快適な履き心地の安全靴です。
物流、建設業、自動車整備工場などハードな現場に。
仕様
【EN ISO 20345】2011 S3クラス 認証
サイズ
【US(アメリカ)規格】M11-11.5、【UK(イギリス)規格】9.5、【EU(ヨーロッパ)規格】44
サイズ(cm)
28.5
材質(アッパー)
本革
コード
208-1222
アズワン品番
64-7726-22
耐圧迫性荷重(J)
200