画像準備中

ビルケンシュトック QS 500 NL Black 36 23cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード26347118 品番1011230-36
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

タフな環境下での長時間の労働や立ち仕事でも疲れにくいビルケンシュトックのコルクフットベッドを搭載した高品質で快適な履き心地の安全靴です。
物流、建設業、自動車整備工場などハードな現場に。

仕様【EN ISO 20345】2011 S3クラス 認証 サイズ【US(アメリカ)規格】L5-5.5、【UK(イギリス)規格】3.5、【EU(ヨーロッパ)規格】36 サイズ(cm)23 材質(アッパー)本革 コード208-1242 アズワン品番64-7726-32 耐圧迫性荷重(J)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする