画像準備中

40形直付形下面開放

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当 消費電力(W)21 注文コード26347284 品番MY-X430330/N ACTZ
参考基準価格(税別)¥35,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は明るさ・消費電力など104種類から選べます 他の種類を見る

直付形器具でも圧迫感のないすっきりとした空間を演出。光が室内全体に広がり十分な照度を得ることができます。

定格電圧(V)AC100〜242 消費電力(W)21 定格段調光機能付5〜100%連続調光形 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)147.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)3100 明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当 演色指数(Ra)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする