画像準備中

40形直付形下面開放

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当 消費電力(W)43 注文コード26347397 品番MY-X470330/N AHTN
参考基準価格(税別)¥39,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は明るさ・消費電力など104種類から選べます 他の種類を見る

直付形器具でも圧迫感のないすっきりとした空間を演出。光が室内全体に広がり十分な照度を得ることができます。

定格電圧(V)AC100〜242 消費電力(W)43 定格固定出力・段調光機能付 色温度(K)5000 ビーム角(度)A:115°、B:110° 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)155.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)6680 明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当 演色指数(Ra)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする