三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
40形直付形下面開放
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当
消費電力(W)
43
注文コード
26347406
品番
MY-X470330/N AHZ
参考基準価格(税別)
¥42,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
明るさ・消費電力
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
直付形器具でも圧迫感のないすっきりとした空間を演出。光が室内全体に広がり十分な照度を得ることができます。
定格電圧(V)
AC100〜242
消費電力(W)
43
定格
初期照度補正付連続調光5〜100%
色温度(K)
5000
ビーム角(度)
A:115°、B:110°
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
155.3
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
平均消費電力(W)
38.7
光束(Lm)
6680
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当
演色指数(Ra)
85