三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 交換形LEDベースライト
Myシリーズ40形 直付形 学校用
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
消費電力(W)
26.5
定格
初期照度補正付連続調光5〜100%
注文コード
26347458
品番
MY-X450301/N AHZ
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・定格
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
不快なまぶしさを解消し、授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。
電圧(V)
AC100〜242
消費電力(W)
26.5
定格
初期照度補正付連続調光5〜100%
色温度(K)
5000
ビーム角(度)
A:93°、B:113°
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
169.4
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
平均消費電力(W)
23.8
演色指数(Ra)
85
定格光束(Lm)
4490
従来光源
FHF32形×2灯器具 定格出力相当