画像準備中

Myシリーズ40形 直付形 学校用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 消費電力(W)36.7 定格初期照度補正付連続調光5〜100% 注文コード26347503 品番MY-X470301/N AHZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥56,000
この商品は消費電力・定格など13種類から選べます 他の種類を見る

不快なまぶしさを解消し、授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。

電圧(V)AC100〜242 消費電力(W)36.7 定格初期照度補正付連続調光5〜100% 色温度(K)5000 ビーム角(度)A:93°、B:113° 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)165.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 平均消費電力(W)33 演色指数(Ra)85 定格光束(Lm)6070 従来光源FHF32形×2灯器具 高出力相当

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26347503 MY-X470301/N AHZ 18874725 MY-X470401/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 1セット 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする