曜日別特売
BTS-DAM-100-22 ブルドッグ 職人屋さんシリーズ 大工屋さんチップソー(一般木工用) モトユキ 26347659

ブルドッグ 職人屋さんシリーズ 大工屋さんチップソー(一般木工用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード26347659品番BTS-DAM-100-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,100

切断スピードアップ。滑らか切断。
騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。

外径(mm)100穴径(mm)20刃厚(mm)1.1歯数22適合機種集じん・防じんマルノコ、マルノコ適合材木工最高回転速度(min-1)13000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする