モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断機用カッター(チップソー)
ブルドッグ 職人屋さんシリーズ 大工屋さんチップソー(一般木工用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26347668
品番
BTS-DAM-125-24
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
切断スピードアップ。滑らか切断。
騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
外径(mm)
125
穴径(mm)
20
刃厚(mm)
1.1
歯数
24
適合機種
集じん・防じんマルノコ、充電マルノコ、マルノコ
適合材
木工
アズワン品番
64-3671-43
最高回転速度(min
-1
)
9600