モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断機用カッター(チップソー)
ブルドッグ 職人屋さんシリーズ 大工屋さんチップソー(造作・仕上用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26347677
品番
BTS-DAS-100-44
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
切断スピードアップ。滑らか切断。
騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
外径(mm)
100
穴径(mm)
20
刃厚(mm)
1.2
歯数
44
適合機種
集じん・防じんマルノコ、マルノコ
最高回転速度(min
-1
)
13000