モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断機用カッター(チップソー)
ブルドッグ 職人屋さんシリーズ ボード屋さんチップソー(金属用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26347704
品番
BTS-NAH-125-60
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
切断スピードアップ。きれいに切断。
騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
外径(mm)
125
穴径(mm)
20
刃厚(mm)
1.2
歯数
60
適合機種
集じん・防じんマルノコ
アズワン品番
64-3671-45
最高回転速度(min
-1
)
9600