モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断機用カッター(チップソー)
ブルドッグ 職人屋さんシリーズ ボード屋さんチップソー(窯業用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26347729
品番
BTS-NAY-125-56
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
切断スピードアップ。きれいに切断。
騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
外径(mm)
125
歯数
56
穴径(mm)
20
刃厚(mm)
1
適合機種
集じん・防じんマルノコ、充電マルノコ、マルノコ
アズワン品番
64-3671-46
最高回転速度(min
-1
)
9600