モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断機用カッター(チップソー)
ブルドッグ 職人屋さんシリーズ サイディング屋さんチップソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26347738
品番
BTS-SA-100-14
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
切断スピードアップ。優れた耐久性。
騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
外径(mm)
100
歯数
14
穴径(mm)
20
刃厚(mm)
1.4
適合機種
集じん・防じんマルノコ、マルノコ
適合材
サイディング
最高回転速度(min
-1
)
13000