モトユキ
モトユキの ディスク研磨材
モトユキの 不織布・ナイロンディスク
グローバルソー ブラッシー 不織布ナイロンブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
26347835
品番
GGW-BR-180-36
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
不織布技術で研磨材砥粒を分散固着したディスク型ブラシ。
弾力性に優れ、形状に馴染みやすく下地を傷つけない。
合成ナイロン繊維で通気性があり冷却効果に優れ、目詰まりしない。
粒度
36
適合材
一般鋼、ステンレス、アルミ
用途
サビ取り、塗装はがし、コート材落とし、付着物除去、黒皮除去
最高使用周速度(m/s)
75
外径(mm)
180
穴径(mm)
22
最高使用回転速度(min
-1
)
8000