パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-GR

(491件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 26348858 品番 Y-09-GR 150×25
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ
パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル
バイオマスマーク取得製品(リニューアル品)
グリーン購入法適合商品
年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当)
持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか

用途
刷毛塗り、スプレー塗装時の養生
アスファルト見切り、グレーチングの養生
土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
グリーン テープ幅(mm)150 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.16 基材ポリエチレンクロス 粘着剤アクリル系 粘着力4.8N/10mm 主な用途塗装養生用 粘着力(N/10mm)4.8 引張強度(N/10mm)56 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強力

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 491
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08584064
2026-02-04
用途:
メモがわりに
不動産業

とりあえず、忘れないでメモしておきたい時に、さっと貼って、マジックでメモ書きしてます。剥がせるプラスティックの上に使用してます。

1人が参考にしています
2026-02-06
用途:
塗装作業
建設業・工事業

鉄骨の塗装時に使用しております。この商品は間違いないです。

2026-01-29
用途:
マーキング 簡易固定 養生

養生テープとしての粘着力は十分有り、カット面から”糸”が出ないので非常に使いやすいです

2026-01-22
用途:
商品の梱包
製造業

ハガレ強度が丁度よく、他社製品よりも扱いやすい。リピートしています。

2026-01-08
用途:
空調設備工事

他社製品よりも扱いやすく、養生テープはこちらの商品一択です。

2025-11-28
用途:
現場の養生時
建設業・工事業

使い勝手がよく、簡単にはがれてしまうこともないので、いつもこちらを使っています。

2025-11-09
用途:
マスキング
自動車・二輪車・自転車関連業

切れ具合も良いし、適度な粘着力もあるので非常に使いやすいです。
作業内容により使い分けをしてます。

2025-10-30
用途:
梱包仮止め・塗装養生
建設業・工事業

気づいたら在庫を切らしておりました。早い配送で助かりました。
手で切れやすく使い勝手が良いです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
1人が参考にしています
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
1人が参考にしています
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする