CLIP-STAND PLANEX ネットワークカメラ スマカメ用スタンド クリップタイプ プラネックスコミュニケーションズ 26348928 CLIP-STAND PLANEX ネットワークカメラ スマカメ用スタンド クリップタイプ プラネックスコミュニケーションズ 26348928 CLIP-STAND PLANEX ネットワークカメラ スマカメ用スタンド クリップタイプ プラネックスコミュニケーションズ 26348928 CLIP-STAND PLANEX ネットワークカメラ スマカメ用スタンド クリップタイプ プラネックスコミュニケーションズ 26348928

PLANEX ネットワークカメラ スマカメ用スタンド クリップタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26348928 品番CLIP-STAND
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

『CLIP-STAND』は、カメラをネジで取り付け強力なクリップで挟んで固定できるクリップ式のスタンドです。
カメラ取り付け用のネジは一般的なカメラ用の三脚ネジと同じ径なので、メーカーネットワークカメラ『スマカメ』に限らずデジタルカメラ、ビデオカメラ、アクションカメラといった様々な機器の取り付けにご利用いただけます。取り付け・取り外しが容易で、設置場所に穴をあけずに固定したい場合にお勧めです。

材質スチール 質量(g)約105 取付ねじ1/4インチ (1/4-20UNC) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)137×50×45 RoHS指令(10物質対応)対応 最大荷重(kg)(搭載)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26348928
2019-12-07
用途:
保護猫の観察用。
有限会社ソフトウェアサービス 様

今まで自作していましたが、こんなに格安でMONOAROさんにあったなんて知りませんでした。
助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする