壁付けポスト ヴィコ WH ダイヤル錠

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26349129 品番 323711310
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

建築に調和する、壁付けタイプのメール便ポスト。
メール便が受け取れる容量がありながら、シンプルで機能性の高いデザインが、建築の雰囲気に溶け込みます。
インターネットショッピングを利用する方におすすめ、メール便ポスト。
Point1.サインや受領印を必要としないメール便(260×340×35mm対応)を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。
Point2.投函口に盗難を抑制するためのフラップが付いています。
Point3.簡易ロック付シリンダー錠または、ダイヤル錠で郵便物やメール便を安全に受け取れます。
ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。

材質[本体]スチール(溶融亜鉛めっき鋼板)(木目調:木目シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)、ASA樹脂[投函口蓋、取手]ステンレス ウォールナット タイプ左開き 付属品取付け用スペーサー 仕様セーフティクローズ機能、盗難抑制フラップ、ストッパー付 質量(kg)5.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)367×461×133 施錠方法ダイヤル錠
取扱説明書:(0.3MB)
注意
※商品は防雨型ですが、完全防水ではないため、激しい風雨の場合は早めに荷物をお取りください。
※投函口、ドアの開閉の際に手など挟まないよう、ご注意ください。
※製品の切断面に十分ご注意ください。安全に配慮し、処理を施してありますが、ケガをする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする