キタジマ
キタジマの 物品棚/収納用品
キタジマの 軽・中量棚
キタジマの 軽・中量棚本体(単体)
KTスチールラック
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26349339
品番
KT-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ワンボルトタイプで組立簡単、しかも耐荷重150kgと丈夫で使いやすいラックです。
耐荷重(kg/段)
150
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
875×600×1800
棚段数(段)
4
色
グレー
用途
倉庫、工場などの工具や備品の収納に。
質量(kg)
18.85
高さ(mm)
1800
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
600
間口(mm)
875
棚段数
4
棚ピッチ(mm)
50
総耐荷重(kg)
500
均等耐荷重(kg/台)
500
棚板内寸・間口(mm)
795
棚板内寸・奥行(mm)
520
均等耐荷重(kg/段)
150
注意
※組立は説明書に従って正しく組み立てて下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000