※寸法図
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 内装商品
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 吊り金具
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の フック(吊り金具)
ステンレス製大型フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
安全荷重(kg)
6
注文コード
26349393
品番
ST200-HL/4L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
安全荷重・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
安全荷重(kg)
6
材質
ステンレス
付属品
(ビス)ステンレスタッピングA5×30
サイズ
4L
仕上
ヘアーライン
用途
工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。
注意
※下地や使用状況によっては、安全荷重値以内でネジ抜けすることがあります。※安全荷重値は実験値であり、保証値ではありません。