国際化工
国際化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
国際化工の グラス・食器・カトラリー
国際化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
麺鉢 大
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26349559
品番
A 30-GNB
参考基準価格(税別)
¥2,290
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
おおらかな色合いと、どっしりとした質感を感じさせてくれる、ストーンテイスト"空草土"シリーズ。
使う場所やメニューを選ばず、幅広くお使いいただけます。
色
グリーン/黒
容量(mL)
1400
高さ(mm)
79
径(Φmm)
200
アズワン品番
64-7760-95
食器の種類
和食器