ST201-磨/156 ステンレス製巾広フック FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 26349707 ST201-磨/156 ステンレス製巾広フック FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 26349707

ステンレス製巾広フック

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6個) 安全荷重(kg)10 注文コード26349707 品番ST201-磨/156
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は安全荷重・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。

安全荷重(kg)10 材質ステンレス 付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25 寸法(mm)156 仕上鏡面磨 用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。
注意
※下地や使用状況によっては、安全荷重値以内でネジ抜けすることがあります。※安全荷重値は実験値であり、保証値ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26349673
2019-02-16
用途:
2連ハシゴの収納
電気・ガス・熱供給・水道業

2連ハシゴをカーポートの柱に引っ掛けて保管するために2個購入しました。
ハシゴ自体が16kg程度の重さ・12cmほどの幅があるため、これらに対応できる金具を探していたところ本商品が目に止まりました。
金額は決して安くはないですが、見た目や強度も十分でイメージ通りの仕上げにすることが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする