ST204-LL ステンレス製Uフック FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 26349813 ST204-LL ステンレス製Uフック FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 26349813

ステンレス製Uフック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26349813 品番 ST204-LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。

安全荷重(kg)20 材質ステンレス サイズLL 用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。 付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25 仕上ソフトミラー
注意
※下地や使用状況によっては、安全荷重値以内でネジ抜けすることがあります。※安全荷重値は実験値であり、保証値ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26349838
2024-06-25
用途:
保管用 縦型カートスタンド
株式会社川田商会 協栄自工 様

保管用 縦型カートスタンドのサイドバンパーステーを引っかけるフックに使いました。
カートフレームとぴったりサイズです。
溶接して角を滑らかにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする