ST206-LL ステンレス製Lフック FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 26350023 ST206-LL ステンレス製Lフック FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 26350023

ステンレス製Lフック

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 26350023 品番 ST206-LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。

安全荷重(kg)20 材質ステンレス サイズLL 用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。 付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25 仕上ソフトミラー
注意
※下地や使用状況によっては、安全荷重値以内でネジ抜けすることがあります。※安全荷重値は実験値であり、保証値ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26350023
2022-11-03
用途:
倉庫内壁面に取り付け
電気・ガス・熱供給・水道業

倉庫内にて長尺ものを保管するために壁面に取り付け。全ての角が面取りしてあり見栄えも良く安全。質の高い商品です。

対象商品:
26350057
2022-01-26
用途:
コンクリート壁に重量物の吊るしに用いています。
医療法人社団恩和会 様

写真で見た以上に肉厚で強固な印象を受けました。
コンクリート壁にドリルで予備穴をあけて直接ねじ込み固定しました。
付属のネジも適切で見た目の仕上がりも良好でした。

対象商品:
26350005
2021-08-10
用途:
ケーブルラックのフックに使用
室内工事株式会社 様 (建設業・工事業)

非常に丈夫な金物なので、重量のあるケーブルを掛けておくフックとして採用しました。長期の耐荷重で、フックがおじぎしないかお試し中です。安くて丈夫なフックが少ないので、この商品に期待しております。

対象商品:
26350127
2020-06-11
用途:
スコップなど作業道具の整頓
医療・福祉・介護関連業

質実剛健、期待通りの製品でした。適合ビスのサイズが記載されているとさらによかった。

3人が参考にしています
2020-05-19
用途:
モノかけ
その他業種

普通に使えて頑丈でした。質感もたいへん満足出来る。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする