ST250-3t ステンレス製フック(スタイリッシュタイプ) FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 26350346 ST250-3t ステンレス製フック(スタイリッシュタイプ) FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 26350346

ステンレス製フック(スタイリッシュタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(40個) 安全荷重(kg)10 注文コード26350346 品番ST250-3t
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は安全荷重・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。

材質ステンレス 安全荷重(kg)10 厚さt(mm)3 用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。 付属品(ビス)ステンレスタッピングA3×16 仕上ソフトミラー
注意
※下地や使用状況によっては、安全荷重値以内でネジ抜けすることがあります。※安全荷重値は実験値であり、保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする