ST253 ステンレス製フック(スタイリッシュタイプ) FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 26350416 ST253 ステンレス製フック(スタイリッシュタイプ) FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 26350416

ステンレス製フック(スタイリッシュタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 安全荷重(kg)15 注文コード26350416 品番ST253
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別) アウトレット
¥469379
この商品は安全荷重・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。

材質ステンレス 安全荷重(kg)15 用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。 付属品(ビス)ステンレスタッピングA3×16 仕上ソフトミラー 出幅(mm)19
注意
※下地や使用状況によっては、安全荷重値以内でネジ抜けすることがあります。※安全荷重値は実験値であり、保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする