TBR20-HL/122×170 ステンレス製L形棚受け(補強付・フック付) FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 26350949 TBR20-HL/122×170 ステンレス製L形棚受け(補強付・フック付) FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 26350949

ステンレス製L形棚受け(補強付・フック付)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4個) 注文コード 26350949 品番 TBR20-HL/122×170
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強い補強材付棚受ブラケットL型金物です。先端の形状が丸みを帯びておりますので、安全でオシャレなL型金具となります。

材質ステンレス 安全荷重(kg)上30/下20 用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具等 付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25 寸法(mm)122×170 仕上ヘアーライン 棚受け金具L型棚受け
注意
※下地や使用状況によっては、安全荷重値以内でネジ抜けすることがあります。※安全荷重値は実験値であり、保証値ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26350933
2025-10-26
用途:
カウンターの下の荷物掛け
医療・福祉・介護関連業

壁面だけでなく、上部のカウンター裏にも固定ができる。ネジ穴もたくさんあるので、しっかり固定ができて安心できる。
今後も購入したいと考えている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする