TBR21-磨 ステンレス製J形棚受け(フック付) FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 26351003 TBR21-磨 ステンレス製J形棚受け(フック付) FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 26351003

ステンレス製J形棚受け(フック付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4個) 注文コード 26351003 品番 TBR21-磨
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強い補強材付棚受ブラケットL型金物です。先端の形状が丸みを帯びておりますので、安全でオシャレなL型金具となります。

材質ステンレス 安全荷重(kg)上10/下20 仕上鏡面磨 用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具等 付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25 出幅(mm)170 棚受け金具L型棚受け
注意
※下地や使用状況によっては、安全荷重値以内でネジ抜けすることがあります。※安全荷重値は実験値であり、保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする