国際化工
国際化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
国際化工の グラス・食器・カトラリー
国際化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
27cm丸盛鉢 D 265シリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒
注文コード
26351354
品番
D 265-B
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
和風ビュッフェで大活躍、盛りやすい大鉢です。
色
黒
容量(mL)
2300
高さ(mm)
77
径(Φmm)
265
アズワン品番
64-7769-32
食器の種類
和食器