曜日別特売
PSS-420256-02 ピンヘッダー(ピン) PSS-420256-00(H=2.5,h=6.1) 廣杉計器 26351508

PSS-420256-02 ピンヘッダー(ピン) PSS-420256-00(H=2.5,h=6.1) 廣杉計器 26351508
PSS-420256-02 ピンヘッダー(ピン) PSS-420256-00(H=2.5,h=6.1) 廣杉計器 26351508

ピンヘッダー(ピン) PSS-420256-00(H=2.5,h=6.1)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50個)
ピン数(ピン)4
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
内容量1袋(50個)注文コード26351508品番PSS-420256-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
寸法H(mm)2.5ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11333884
2020-01-28
用途: デモ機作成用途
製造業

一般的に使いやすいが、折って使用する場合、折れにくい事がありました。

対象商品 : 11334033
2017-09-27
用途: 電子回路の試作
農・林・水産業

頭で考えただけで電子回路を製作する場合、不確定要素のある部分は本製品で接続変更が簡単にできる様にしています。何よりリーズナブルな価格が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3296:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする