国際化工
国際化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
国際化工の グラス・食器・カトラリー
国際化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
14cmひねり角鉢 E 251シリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
溜黒C
注文コード
26352167
品番
E 251-TBC
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ひと味違う角鉢で、個性を演出。
色
溜黒C
容量(mL)
470
高さ(mm)
52
径(Φmm)
144
アズワン品番
64-7772-04
食器の種類
和食器