国際化工
国際化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
国際化工の グラス・食器・カトラリー
国際化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
多用鉢 中 G 30シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラウン/黒
注文コード
26352544
品番
G 30-BNB
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
おおらかな色合いと、どっしりとした質感を感じさせてくれる、ストーンテイスト"空草土"シリーズ。
使う場所やメニューを選ばず、幅広くお使いいただけます。
色
ブラウン/黒
容量(mL)
460
高さ(mm)
49
径(Φmm)
141
アズワン品番
64-7773-18
食器の種類
和食器