廣杉計器
ピンヘッダー(ピン) PSR-410156-00(H=1.5,h=2.4)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
1袋(10個)
1袋(50個)
ピン数(ピン)
11
11
11
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
全58種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
26354852
品番
PSR-410156-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,297
販売価格(税別)
¥
2,088
バスケットに入れる
材質(本体)
PBT 4830
使用温度範囲(℃)
-40~+105
寸法H(mm)
1.5
寸法h(mm)
2.4
ピン数(ピン)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応