国際化工
国際化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
国際化工の グラス・食器・カトラリー
国際化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
22cmラーメン鉢 L 65シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26354879
品番
L 65-BKC
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
あつあつラーメンのおいしさを演出します。
安全で環境に優しいエコメラミン。
色
黒C
容量(mL)
1100
直径(Φmm)
221
高さ(mm)
80
アズワン品番
64-7781-86
食器の種類
和食器