曜日別特売
L 66-TRC 19cmラーメン鉢 L 66シリーズ 国際化工 26354915

19cmラーメン鉢 L 66シリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
粒赤C
内容量1個注文コード26354915品番L 66-TRC
参考基準価格(税別)¥1,670販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

あつあつラーメンのおいしさを演出します。
安全で環境に優しいエコメラミン。

粒赤C容量(mL)800直径(Φmm)191高さ(mm)75アズワン品番64-7781-90食器の種類和食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする